Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0701165 Herst.-Nr.: MH30703P17F2200 EAN/GTIN: 3606485395722 |
| |
|
| | |
| Lexium MH3-Servomotoren liefern eine unvergleichlich hohe Leistungsdichte, um die meisten Anforderungenkompakter Maschinen zu erfüllen. Mit vier Flanschgrößen und drei unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen und decken einen Drehmomentbereich von 1,4 bis 65 Nm bei einermaximalen Drehzahl bis 6000 U/min ab. Sie ermöglichen eine robuste Einstellung der Regelparameter und vereinfachen so Installation und Einstellung. Die Lexium MH3-Servomotoren verfügen über die Zertifizierung Recognized und sie entsprechen den Normen UL1004 sowie den europäischen Richtlinien ( -Kennzeichnung). Sie sind in folgenden Varianten verfügbar: 4 Flanschgößen: 70, 100, 140 und 190 mm. Schutzart des Gehäuses: IP 65 für das Wellenende gemäß Norm IEC/EN 60529 (IP 67 mit Konformitätskit als Option). IP 65 für das Gehäuse (IP 67 mit Konformitätskit als Option). Mit oder ohne Haltebremse. Winkelstecker für Leistungs- und Encoderanschluss. Integrierte Singleturn oder Multiturn SinCos Hiperface -Geber. Glattes Wellenende oder Wellenende mit Passfeder. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,98* | € 148,50* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.487,79* | € 1.561,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.647,63* | € 1.732,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.821,99* | € 1.970,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.889,51* | € 1.970,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|