Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0703562 Herst.-Nr.: 5198915 EAN/GTIN: 7332418020244 |
| |
|
| | |
| Metallbodentank UFB-900M 89x322x322mm /15mm Deckel Typ: UFB-900M. Bodentank mit Raster, Blendrahmen und Deckel, geliefert mit Erdungskabel, Bodenbefestigungen und Befestigungsschrauben. Der Deckel wir mit seitlichem Leitungsauslass geliefert und kann mit optionalem. Bodenbelag bis zu 15 oder 25 mm Höhe versehen werden. Geeignet für trockene Einsatzbereiche in Doppelböden, Hohlraumböden und Estrichböden mit einer Mindesthöhe von 115 bzw 125 mm. in Estrichböden in Verbindung mit der Unterflurdose UFB-IG und der Installationsabdeckung UFB-MP für UFB-900. Material: Edelstahl X5 CrNi 18-10. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,18* | € 185,87* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 152,45* | € 186,37* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,86* | € 188,44* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,96* | € 191,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,29* | € 192,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|