Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 5197100 Boden-Auslassdose UFB-800 grau f.Loch Durchmesser 305 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0703565
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5197100
EAN/GTIN:
     7315885197107
Suchbegriffe:
Auslassdose
Unterflurtank
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
Bodentank UFB-800 grau aehnl RAL 7011 f.Loch ø 305 mm / UFB-800-BAD 7011. Kompletter Bodentank mit Raster, Blendrahmen und Deckel. Der Deckel kann beim Einbau in vier Richtungen ausgerichtet werden. Der Raster verfügt über drei F80-Öffnungen (1 x 284 und 2 x 142) für. Strom, Telekommunikations und Datensteckdosen sowie vier 17,5 x 18,2-mm-Durchbrüche für Actassi-Modular-Steckdosen. Die Durchbrüche können auch für Rohre verwendet werden, wenn eine durchgehende Leitung durch den Tank geführt werden soll. Der Raster kann auf den Blendrahmen aufgeschnappt werden und ist in sieben Stufen von 70 mm bis 100 mm verstellbar. Blindabdeckung UFB-L142 dient der Füllung leerer Öffnungen im Raster. Geeignet für Doppelböden, Hohlraumböden und. Estrichböden mit einer Mindesthöhe von 70 mm, im letztgenannten Fall in Verbindung mit der Unterflurdose UFB-IG. Material: PA/ABS, PA6.6 mit 35 % Glasfaser, Stahlblech S 350 GD.
Weitere Suchbegriffe: auslassdose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,87*
€ 71,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,32*
€ 72,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,40*
€ 73,22*
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 73,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,34*
€ 74,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.