Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0705682 Herst.-Nr.: 5197565 EAN/GTIN: 7315880047681 |
|
|
| | |
| Unterflurdose UFB-IG f. Bodentank Tiefe 110-150mm SV Typ: UFB-IG. Unterflurdose für die Einbettung in Estrichböden mit einer Höhe von 110 bis 150 mm. Bei höheren Böden als 150 mm den Abstandsrahmen UFB-MG als Erhöhung verwenden. Die Höhe der Unterflurdose ist in allen vier Ecken verstellbar. sodass die Unterflurdose stets dem endgültigen Bodenniveau angepasst werden kann. Die Unterflurdose wird mit Abstandsrahmen und drei Blindplatten UFB-AP geliefert. Geeignet für Bodentanks Typ UFB und Installationssäulen Typ POS, eingebaut in Befestigungsblech UFB-MP. Material: Stahlblech S 235 JR, Aluminium AC - AlSi 9 Cu 3 (Fe). |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,44* | € 93,43* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 76,53* | € 93,55* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,58* | € 94,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,14* | € 96,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,10* | € 97,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|