Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Stromsensor
>
Stromwandler
>
Artikel
SE Schneider METSECT5GJ300 PowerLogic- Umbaustromwandler - Typ GJ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0707011
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
METSECT5GJ300
EAN/GTIN:
3606489608101
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Dieser Stromwandler, Standard für Sammelschiene, hat einen Netznennstrom von 3000 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler hat eine Öffnung von 85 mm x 165 mm. Kompatibel mit einem einzelnen Ausgang für Stange: 80 mm x 160 mm. Bürde und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 0,5 maximale Leistung: 15 VA.
... >
Energiemanagement
>
Energiemanagementsysteme
>
Stromwandler
Weitere Suchbegriffe:
Stromtransformator
,
Stromwandler
,
schneider electric gehäusezubehör
,
gehäuse, zubehör
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 200,90*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 183,59*
€ 201,45*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,64*
€ 205,44*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,82*
€ 207,05*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,92*
€ 218,76*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PM5110-Messgerät mit Modbus, bis 15. H, 1DA 33Alarme, flächenbündige Montage
Schneider Electric
METSEPM5110
ab € 184,04*
Ähnlich
PM5310-Messgerät mit Modbus, bis 31. H, 256K 2DE/2DA 35Alarme, flächenbündig
Schneider Electric
METSEPM5310
ab € 246,58*
Ähnlich
Schneider Electric PM5580
Schneider Electric
METSEPM5580
ab € 565,55*
Ähnlich
Schneider Electric PM5650
Schneider Electric
METSEPM5650
ab € 693,62*
Ähnlich
METSECT5GJ400 - PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ GJ
Schneider
METSECT5GJ400
ab € 182,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen