Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider TM172PBG42RI SPS Steuerung, Modicon M172 Performance,42 E/A,Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0709600
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM172PBG42RI
EAN/GTIN:
     3606489729516
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Modicon M340 CPU-Modul
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Die SPS Steuerung Modicon M172 in Performance Ausführung ist für jede Grösse von Applikationen Applikationen aus dem Bereich HLK-Maschinen und Pumpenautomatisierung ausgelegt. Mit integrierten und optionale Kommunikationsschnittstellen sowie Ethernet-Diensten bieten sich umfangreiche Möglichkeiten zur Vernetzung. Die Steuerung verfügt über insgesamt 42 integrierte E/A, davon 12 digitale (potenzialfrei / HSC 2 kHz) und 12 konfigurierbare (U/I/T/R) analoge Eingänge, 12 digitale &, 8 konfigurierbare (U/I/PWM) analoge Ausgänge. Integriert sind zwei RS485 Schnittstellen für Modbus SL Master/Slave (nur 1 Master) oder 1 BACnet MS/TP (B-AAC-Profil), sowie eine Ethernet Schnittstelle für Modbus TCP Master/ Slave &, BACnet IP (B-AAC-Profil), Ethernet (WebVisu, FTP usw.). Programm-Download möglich über USB-A oder Modbus SL. Verfügbare Ethernet-Dienste sind Remote-Zugnag, HTTP Webserver (Webvisu), FTP Client/Server, SNPT. Schacht für Micro-SD-Karte an Gerätefront zur Verwendung für Datenaufzeichnung und Webserver-Speicherung. Programmübertragung per Speicherstick über USB-A Schnittstelle. Möglichkeit der Programmierung mit PC über USB Mini-B Schnittstelle. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24 VAC / 24 VDC. Die digitalen Ausgänge sind als Relais (3A) ausgeführt. Die Spannungsversorgung und RS485-Schnittstelle(n) sind potenzialgetrennt. Die Anschlüsse erfolgen mittels abnehmbaren Schraubklemmleisten (nicht im Lieferumfang enthalten). Montage auf 35mm Hutschiene oder Montageplatte mit Befestigungszubehör. Wird mit kostenfreier Software EcoStruxure Machine Expert - HVAC programmiert. Zertifiziert nach CE, cURus (UL recognized), CSA, EAC, RCM, RoHS China, BACnet BTL.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,72*
€ 350,01*
Frei Haus
ab € 313,67*
€ 355,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,29*
€ 359,02*
Frei Haus
ab € 319,34*
€ 363,48*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 319,10*
€ 374,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,39*
€ 414,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,73*
€ 404,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,29*
€ 375,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
TM1STPTTSN5201P
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.