| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0710194 Herst.-Nr.: MTN646991 EAN/GTIN: 3606485100036 |
|
|
| | |
| Schneider Electric KNX. Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell betätigt werden. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos. Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz Nennstrom: 16 A, cos Phi 0,6 Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cos Phi 1 Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 uF Glühlampen: AC 230 V, max 3600 W. Halogenlampen: AC 230 V, max 2500 W Leuchtstofflampen: AC 230 V, max 3600 VA, unkompensiert AC 230 V, max 2500 VA, parallelkompensiert NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: max 2000 VA 0-10v. Schnittstelle: 0,12-100 mA Spannungsbereich: DC 0-10 V Gerätebreite: 4 TE entspricht ca 72 mm Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,30* | € 203,36* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 179,11* | € 203,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,74* | € 204,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,77* | € 209,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 186,02* | € 213,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|