Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider MTN684032 KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0710236
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN684032
EAN/GTIN:
     3606485104935
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Schneider Electric KNX. Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Netzspannung AC 110 - 230 V, 50-60 Hz. Ausgangsspannung DC 30 V. Ausgangsstrom max. 320 mA, kurzschlussfest. Gerätebreite 4 TE entspricht ca. 72 mm. Lieferumfang Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Farbe lichtgrau.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,87*
€ 136,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,84*
€ 137,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,42*
€ 137,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,08*
€ 140,93*
Frei Haus
ab € 122,33*
€ 141,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.