Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider MTN693003 Spannungsversorgung REG DC 24V/0,4 A lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0710238
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN693003
EAN/GTIN:
     3606485012452
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib spannungsversorgung
Schneider Electric KNX. Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Internet Controller REG-K, KNX/IP-Router REG-K. Mit integriertem Überlast- und Kurzschlussschutz. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Versorgung primär AC 230 V, 48-63 Hz. Ausgangsspannung DC 24 V +/- 3%. Ausgangsstrom max. 0,4 A. Ausgangsleistung max. 10 W. Gerätebreite 1 TE entspricht ca. 18 mm. Farbe lichtgrau.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 65,37*
€ 84,00*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,47*
€ 84,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,49*
€ 84,16*
€ 3,50*
ab € 65,67*
€ 84,39*
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 86,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.