Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider MTN682191 Analogeingang REG-K/4fach lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0710241
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN682191
EAN/GTIN:
     3606485100210
Suchbegriffe:
EIB-Analogeingang
KNX-Analogeingang
eib analogeingang
Schneider Electric KNX. Der Analogeingang erfasst und verarbeitet analoge Sensorsignale. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Sensoren angeschlossen werden. In Verbindung mit dem Analogeingangsmodul REG/4fach stehen 8 Analogeingänge zur Verfügung, wobei der Anschluss über den Subbus erfolgt. Die Auswertung sowie die Grenzwertverarbeitung erfolgen im Analogeingang. Mit Drahtbruchüberwachung der 4-20 mA-Eingängexx Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10%), Analogeingänge: 4 Stromschnittstelle: 0-20 mA, 4-20 mA, Spannungsschnittstelle: 0-1 V, 0-10 V, Ausgänge: DC 24 V, 100 mA. Drahtbruchüberwachung: 4-20 mA, Gerätebreite: 4 TE entspricht ca 72 mm. Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 168,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,08*
€ 168,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,94*
€ 168,83*
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 175,11*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 145,74*
€ 176,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.