Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider MTN6513-1201 SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0710245
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6513-1201
EAN/GTIN:
     3606481902818
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
KNX Spannungsversorgung 1280mA, REGSpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280mAbestimmungsgemäßer Gebrauch-Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung-Versorgung von Geräten mit Gleichspannung-Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen. Die SpaceLogic KNX-Stromversorgung erzeugt die Busspannung für die KNX Linie. Die Stromversorgung hat zwei Ausgänge einen KNX-Ausgang mit integrierter Drossel und einen DC 30 V Ausgang für zusätzliche Geräte.Zwei identische Spannungsversorgungen können parallel geschaltet werden, um den Ausgangsstrom zu verdoppeln. Die Spannungsversorgung verfügt über einen potentialfreien Meldekontakt für Betriebs-und Diagnosemeldungen.Merkmale: -Der Nennstrom kann beliebig verteilt werden. Reset-Taste zum Abschalten der Stromversorgung und zum Zurücksetzen der Busgeräte. Kurzschlussfest-Überspannungsfest -Leerlauffest -Für den Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. Technische Daten:Nennspannung: 220-240 V ACNetzfrequenz: 50/60 HzVerlustleistung: max. 1,8 WKNX Medium: TP256Bus-Ausgangsspannung: 28-31 V DC SELVBus-Ausgangsstrom: 1280 mA (alle Ausgänge)DC 30 V. Gerätebreite: 6 TE (108 mm)Zum Inhalt: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,14*
€ 302,31*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,61*
€ 302,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,08*
€ 303,24*
Frei Haus
ab € 272,63*
€ 305,28*
Frei Haus
ab € 274,45*
€ 305,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.