Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 22235 TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5qmm Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0710800
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22235
EAN/GTIN:
     4060892149726
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: Spezial-Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter in Anlehnung an DIN VDE 0250 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C fest verlegt -40°C bis +70°C Nennspannung U0/U 600/1000 V Höchstzul. Betriebsspannung Einphasen und Drehstrom 700/1200 V Gleichstrombetrieb 900/1800 V Prüfspannung 4000 V Kopplungswiderstand je nach Leiterquerschnitt max. 250 Ohm/km Mindestbiegeradius bewegt für Leitungs Ø: bis 12 mm: 10x Leitungs Ø > 12 mm: 15x Leitungs Ø fest verlegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Polyethylene (PE) Aderkennzeichnung BR, SW, GR Adern konzentrisch in Lagen verseilt 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie 2. Abschirmgeflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005) mit Metermarkierung Eigenschaften: Geringe Betriebskapazität Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine gute elektromagnetische Verträglichkeit UV-beständig Verwendung im Freien Diese geschirmte Motoranschlussleitung mit niedriger Betriebskapazität der Einzeladern durch spezial PE-Aderisolation und geringer Schirmkapazität ermöglicht eine verlustärmere Leistungsübertragung gegenüber PVC-Anschlussleitungen Durch die optimale Abschirmung wird ein störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern ermöglicht Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Erfüllt EMV-Anforderungen nach EN 55011 bzw. DIN VDE 0875 Teil 11 Hinweise: Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab- weichenden Umgebungstemperaturen gelten die Umrechnungsfaktoren und darüber hinaus die Festlegungen in DIN VDE 0298 Teil 4. Verwendung: Als Anschluss- und Verbindungs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,55595*
€ 3,93595*
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 7,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,93595*
€ 4,68378
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,62595*
€ 4,31488
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,51595*
€ 4,18398
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,41595*
€ 4,06498
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,21595*
€ 3,82698
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,55595*
€ 3,04158
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.