Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 4/6X1,5 OG 1047475 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0711127
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1047475
EAN/GTIN:
     4055626665801
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 7, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: orange
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme orange
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6275*
€ 2,2175*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,7325*
€ 2,3525*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7506*
€ 2,3955*
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,8024*
€ 2,4424*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,808*
€ 2,458*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,4424*
€ 2,90646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2724*
€ 2,70416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1324*
€ 2,53756
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8024*
€ 2,14486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 48,848* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 232,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 232,35*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 216,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,718*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6998*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6441*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.