Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 18X1,5-NS35 GY 1046949 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0711136
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046949
EAN/GTIN:
     4055626666945
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, Block mit senkrechter Ausrichtung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,23*
€ 5,38*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,504*
€ 5,674*
Lager 4147
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,68683*
€ 5,89683*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 5,90*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7005*
€ 5,9105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,89683*
€ 7,01723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47683*
€ 6,51743
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68683*
€ 5,57733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,9366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 238,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,9038*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,5436*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1911*
Zubehör
Phoenix Contact
3030116
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3030118
ab € 0,2448*
Zubehör
Phoenix Contact
3030117
ab € 0,2448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.