Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann DN-97672 DIGITUS Kabelführungs- bügel verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0720802
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-97672
EAN/GTIN:
     4016032466949
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Kabelführungsbügel, Stahl, 80 x 80 mm Öffnung vorne, Montageplatte mittig - Stabiler, verzinkter Rundstahl - Zur professionellen, geordneten Kabelführung - Befestigung seitlich oder frontal an den 482,6 mm (19)-Profilschienen - Schlanke Montageplatte ermöglicht die doppelte Nutzung einer HE mit anderen Komponenten Die Kabelführungsbügel von DIGITUS bestehen aus verzinktem Rundstahl. Das stabile Material ermöglicht eine professionelle und geordnete Kabelführung in jedem 482,6 mm (19)-Schrank. Sie können seitlich oder, dank der schlanken Montageplatte, auch frontal auf bereits installierten Komponenten auf einer Höheneinheit (HE) befestigt werden. Verschiedene Größen sowie Versionen mit frontaler oder seitlicher Öffnung helfen allen Anforderungen gerecht zu werden.
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
78
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,89*
€ 2,87*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,91*
€ 2,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,92*
€ 2,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,99*
Lager 4147
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.