Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Schienensystemstrahler 3-phasig
>
Artikel
ERCO 1074282000 Pollux Fluter 74282.000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0721813
Hersteller:
ERCO
Herst.-Nr.:
1074282000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Silber LED 10W 930lm 3000K Warmweiß Schaltbar Version 4 Spherolitlinse wide flood Gehäuse und Ausleger: Aluminiumguss, pulverbeschichtet. 0°-90° schwenkbar. Ausleger am Transadapter 360° drehbar. Innen liegende Leitungsführung. ERCO Transadapter für 3-Phasen-Stromschiene: Kunststoff, schwarz. ERCO Betriebsgerät. Phasenvorwahl. LED-Modul: Hochleistungs-LEDs auf Metallkern-Leiterplatte. Kollimatoroptik aus optischem Polymer. Technische Daten Leuchtenlichtstrom 720lm Anschlussleistung 12W Lichtausbeute 60lm/W Farbtoleranz 2 SDCM Farbwiedergabeindex Ra> 90 Lichtstromerhalt L90/B10 <=50000h LED failure rate 0,1% <=50000h Energieeffizienzklasse EEI A+ Länge 70mm Breite 66mm Höhe 137mm Gewicht 0,37kg ENEC10, VDE, EAC, CE, Schutzklasse II
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Strahler
Weitere Suchbegriffe:
Flutlichtleuchte
,
Flutlichtstrahler
,
Flächenstrahler
,
Großflächenstrahler
,
Lichtstrahler
,
3-Phasen Schienensystem-Strahler
,
Schienensystemstrahler 3-phasig
,
led fluter 2000k
,
led außenfluter
,
3200k fluter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,45*
€ 671,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,35*
€ 664,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,18*
€ 639,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,27*
€ 619,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,11*
€ 570,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen