Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 12141K3 Decken-/Wandleuchte 3000K (Limburg)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0721839
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     12141K3
EAN/GTIN:
     4044018167337
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12141K3 für den Innenbereich. LED, 30 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2215 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Farbe weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtendurchmesser 350 mm, Höhe 100 mm.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,81*
€ 238,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 193,75*
€ 238,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 194,25*
€ 238,51*
Frei Haus
ab € 194,65*
€ 240,10*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,28*
€ 267,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.