Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ORYO-T 101.930.45 schwarz Oryo 100 S 1840LM 45° schwarz 664040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0721989
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     664040
EAN/GTIN:
     4043544731722
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Flexibler filigraner Stromschienenstrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Acrylschutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter mit integriertem Betriebsgerät Leuchtmittel: LED Spot | 930 | CRI 90 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 851296 Systemleistung: 20.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1840 lm Systemeffizienz: 92.00 lm/W Moduleffizienz: 131.98 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.5/21.5 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 45° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 66 mm Abmessungen (LxBxH): 231 x 66 x 96 mm Gewicht: 0.460 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 119,31*
€ 148,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,01*
€ 148,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,93*
€ 152,57*
Frei Haus
ab € 124,23*
€ 154,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,37*
€ 165,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660313
ab € 25,30*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660316
ab € 55,61*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659388
ab € 24,39*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659398
ab € 93,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.