Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ORYO-T 101.940.45/DALI schwarz Oryo 1940LM DALI 45° schwarz 664054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0722621
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     664054
EAN/GTIN:
     4043544731869
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Flexibler filigraner Stromschienenstrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Acrylschutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem Betriebsgerät Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 854571 Systemleistung: 20.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1940 lm Systemeffizienz: 97.00 lm/W Moduleffizienz: 138.79 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.7/21.7 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 45° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 66 mm Abmessungen (LxBxH): 260 x 66 x 96 mm Gewicht: 0.460 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,37*
€ 172,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,66*
€ 173,14*
Frei Haus
ab € 144,05*
€ 179,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,68*
€ 187,36*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 206,03*
€ 254,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
664129
ab € 9,58*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660319
ab € 82,60*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667802
ab € 155,52*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659391
ab € 48,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.