| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0722932 Herst.-Nr.: SW132LS9220 EAN/GTIN: 4015153772274 |
| |
|
| | |
| bestehendAus: Gehäuse,H xB xT (mm): 1355 x1110 x315: Kabelverteilerschrank,IP44,ähnlich RAL 7035,aus Glasfaser verstärktem Polyester FS 833,5 nach DIN 16913,Mit Kunststoffmontageplatte 6mmAuf Rückwand montiert,Tür mit Doppelschließung und einem Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln,Ohne Sockel,Leerfeldplatz,H xB (mm): 2x1200 x250 und H xB (mm): 300 x500: Mit vormontierten Stirnteilen (lang),Vorbereitet für Einbau von Einbaufeldern oder PrismaxS-Modulen,Leistungsteil,H xB (mm): 900 x500: Sammelschienen-System Cu 30 x10/5mm (L1-L3/PE/N) verzinnt und vernickelt,PE/N,vorbereitet für Berührschutzabdeckung,Mögliche BestückungAuf der Sammelschiene (rechts): 4xLeerplatz,vorbereitet für NH1-3-Sicherungslastschaltleiste oder 9xLeerplatz,vorbereitet für NH00-Sicherungslastschaltleiste oder Überspannungsschutz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.959,59* | € 3.182,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.097,22* | € 3.326,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 3.264,75* | € 3.509,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 3.429,11* | € 3.654,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|