| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0723119 Herst.-Nr.: 171740 EAN/GTIN: 4015081680658 |
| |
|
| | |
| Softstarter, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V AC/DC, Steuerspannung: UC= 24 V AC, 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 1.5 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 2 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Baugröße: FS1, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 101,43* | € 116,50* | | | | | 62 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,63* | € 116,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,55* | € 121,37* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 106,25* | € 122,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,43* | € 124,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|