| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0723489 Herst.-Nr.: 96989900 EAN/GTIN: 8718699969899 |
| |
|
| | |
| D200 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation, 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM=2, Hochglanzreflektor, Polykarbonat, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Steckverbinder und Zugentlastung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, philips led einbaustrahler 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 96mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,27* | € 158,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,88* | € 162,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,51* | € 164,91* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 134,66* | € 166,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,76* | € 170,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|