Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0723525 Herst.-Nr.: 34471201 EAN/GTIN: 4013902628766 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, Dichtbereich 2-14mm, (2 rückseitig, 12 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, rot, ohne Klemmen, zur Kennzeichnung von Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtung Abmessungen: 85 x 85 x 37mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,331* | € 1,991* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,31* | € 2,42* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,34117* | € 2,47117* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4907* | € 2,7307* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,54* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|