Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 46703 SiD 1x2,5qmm Blau Silicon Einzelader halogenfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0724611
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     46703-100
EAN/GTIN:
     4060892249709
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60°C bis +180°C (kurzzeitig +220°C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständigkeit bis 20 x 106 cJ/kg (bis 20 Mrad) Aufbau:Typ SiF/GL Cu-Litze verzinnt, ab 0,5 mm² nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Leiteraufbau bei: 0,25 mm² = 14x0,15 mm Aderisolation aus Silikon Glasseidenumflechtung Typ SiD Cu-Leiter verzinnt, eindrähtig Aderisolation aus Silikon Typ SiD/GL Cu-Leiter verzinnt, eindrähtig Aderisolation aus Silikon Glasseidenumflechtung Eigenschaften: Beständig gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Alkohole, Weichmacher und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen, Oxidationsmittel, tropische Einflüsse, Seewasser, Sauerstoff, Ozon, Hohe Flammpunkte Bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen. Ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90°C die mechanischen Eigenschaften von Silikon. Prüfungen Korrosivität von Brandgasen (Halogenfreiheit) nach DIN VDE 0482 Teil 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813) Brennverhalten keine Brandweiter- leitung nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Verwendung: Als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Einzeladern. Vor allem eingesetzt in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Flugzeug- und Schiffsbau, Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Sie sind halogenfrei und eignen sich besonders zum Einsatz in Kraftwerken. Regellängen: 100 m Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5013* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,17*
€ 77,5523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,21*
€ 74,0299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,57*
€ 70,8883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,39*
€ 68,2941
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.