Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec B74905-V2 Flex.LED-Strip,200-240V 50/60Hz IP65 VARDAflex 5M-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0725837
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     B74905-V2
EAN/GTIN:
     4012094229058
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
für die Außenanwendung, IP65 UV-beständig alle 500 mm / 27 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 270 LED Abstand: 18,51 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 557 lm Betriebsspannung: 230V AC Leistung pro Meter: 8 W Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h Energieeffiziensklasse: G LxBxH in mm: 5.000 x 15,5 x 6,5 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, bereits mit Einspeisungsverbinder und einer Endkappe nicht dimmbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 128,49*
€ 128,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,71*
€ 132,74*
€ 8,50*
ab € 112,05*
€ 136,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,76*
€ 141,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,63*
€ 146,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.