| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0726503 Herst.-Nr.: 6474-48 EAN/GTIN: 4012248304891 |
| |
|
| | |
| Die modern, elegante Deckenleuchte LINDA erhellt formschön Ihren Wohnbereich. Die aus Stahl gefertigte Deckenleuchte in der Farbe Rost wird inklusive vier festverbauten 7, Watt LED-Leuchtmitteln geliefert. Jedes Leuchtmittel strahlt rund 85 Lumen aus und wirkt mit einer Farbtemperatur von 3 Kelvin angenehm warmweiß. Die Leuchte ist mit der neuen stufenlosen Dimmer-Technologie simply dim ausgestattet. Simply dim macht es möglich, dass man die Leuchte über einen vorhandenen Lichtschalter, ganz egal ob Kipp-, Zug-, Schnur- oder Wandschalter, dimmen kann. Die Dimmer-Technologie steuert die Helligkeit über den Schaltimpuls und so kann die Leuchte von 1% bis runter auf 1% der Lichtintensität stufenlos gedimmt werden. Wird die Leuchte weniger als 3sec nach dem Ausschalten wieder angeschaltet, startet der Dimmvorgang. Hat sie den hellsten (1%) bzw. dunkelsten Wert (1%) erreicht, verweilt sie ca. 2sec auf dieser Einstellung, um den Vorgang abermals zu starten. Erstrahlt die Leuchte während eines Vorgangs in der gewünschten Helligkeit, kann man durch Ausschalten der Leuchte die Lichtintensität abspeichern. Schaltet man die Leuchte nun wieder an, scheint die Leuchte in der gespeicherten Helligkeit und diese Einstellung bleibt erhalten. Die ineinander geschwungene Form macht die Leuchte zu einem echten Hingucker. Sie hat eine Länge von 73, cm, eine Breite von 73, cm und eine Abhängung von 2, cm. |
| | |
| | | |
| | | |
| |