Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Nobile 5022640099 Flexible Neon LED 1018 10m RGB 10W/m 24V IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0728483
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
5022640099
EAN/GTIN:
4044538069968
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibler LED Schlauch aus UV-beständigem Silikon mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig), kürzbar alle 100 mm. Einfache Montage mittels Befestigungsclips und biegsamer Schiene. Abmessungen (LxBxH): 10000x10x18 mm Lebensdauer: 35.000 h (L70 B50) RGB interface: COM+ Betriebs-/Steuergerätempfehlung: EL-24V CV Serie und ein LED-RGB Sequenzer 24V oder LED PWM-5 Steuergerät 12V/24V 8A BT Lieferung inklusive: 4 Einspeisungskappen, 4 Endkappen, 20 Befestigungsclips
... >
Langfeldleuchten
>
Technische LED-Innenleuchten
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
Lichtschlauch
,
led streifen ip 67 10m
,
lichtschlauch
,
lichtschlauch 10m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen