Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO SDB 05 PC Kleinverteiler f.max.5 Teilungseinh.190x150x125 lgr 2008844


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0730355
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2008844
EAN/GTIN:
     4012196465750
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt. - schutzisoliert für maximal 5 Teilungseinheiten - Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25 mm² und 1x16 mm² Schraub-Klemmstellen, 2x4 mm² und 12x2,5 mm² Steckklemmen), Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz - Kennzeichnungsschilder für angeschlossene Verbraucher - 4 elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø 20mm für Kabeldurchmesser 0-17 mm - 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø 25mm für Kabeldurchmesser 0-22 mm - je 4 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten - je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten - 4 Schraubenabdeckkappen - 2 Edelstahlaußenbefestigungen - Abdeckstreifen für nicht benutzte Teilungseinheiten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 28,88*
€ 33,91*
1
€ 5,00*
ab € 30,01*
€ 39,71*
1
€ 3,90*
ab € 30,97*
€ 40,92*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,50*
€ 42,56*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,64*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 339,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.