Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD 3273246 Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0731111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273246
EAN/GTIN:
     4055626391878
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung und integrierter Einspeisung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 19, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Abgriff, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: rot
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 5,04125*
€ 6,88125*
8
€ 5,00*
ab € 5,36625*
€ 7,27625*
8
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 7,59*
26 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 5,7317*
€ 7,7817*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,5841*
€ 7,8341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,8341*
€ 9,32258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,5741*
€ 9,01318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2541*
€ 8,63238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8441*
€ 8,14448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4341*
€ 7,65658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,5841*
€ 6,64508
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 238,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 202,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 217,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,21*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,236*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.