Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 65055 UL (LiYCY) 2x0,56qmm (20AWG) Schwarz Datenleitung UL/CSA Steuerltg.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0734503
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     65055
EAN/GTIN:
     4060892091988
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Technische Daten: Spezial-PVC-Steuerleitung approbiert nach UL Style 2464, Adern   für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729 für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569 Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C fest verlegt -20°C bis +80°C Nennspannung 300 V Prüfspannung 1500 V Durchschlagspannung min. 3000 V Mindestbiegeradius bewegt 15x Leitungs Ø nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø Kopplungswiderstand max. 250 Ohm/km Aufbau: Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG 26-20 gem. ASTM-B 174-95 class J-M, AWG 18-16 gem. ASTM-B 286 Litzenaufbau bei: 0,14 mm² = 7x0,162 mm 0,23 mm² = 7x0,202 mm 0,34 mm² = 7x0,254 mm 0,56 mm² = 7x0,32 mm 0,82 mm² = 19x0,235 mm 1,30 mm² = 19x0,31 mm Aderisolation aus Spezial-PVC class 43, bzw. semirigid gem. UL Std.1581 tab.50.182 und 50.183 Aderkennzeichnung nach DIN 47100 bzw. internationaler Farbcode Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Trennfolie Beilauflitze Abschirmung aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85% Außenmantel aus PVC class 43 gem. UL Std.1581 tab.50.182 Mantelfarbe: schwarz (internationaler Farbcode) grau Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Weitgehend beständig gegen Öl Lösungsmittel Säure Laugen Prüfungen: PVC flammwidrig nach UL VW-1, CSA FT1 Hinweise: ungeschirmte Analogtypen: Steuerleitung UL (LiYY) Verwendung: Als flexible Verbindungsleitung in der Elektronik, Steuer- und Regeltechnik, sowie in der Mess-, Signal- und Impulstechnik. Schnelle und kostengünstige Kontaktierung durch Schneid-Klemm-Technik. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,93919*
€ 1,55919*
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 4,56*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,55919*
€ 1,85544
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,37919*
€ 1,64124
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28919*
€ 1,53414
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20919*
€ 1,43894
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16919*
€ 1,39134
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,93919*
€ 1,11764
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.