| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0735213 Herst.-Nr.: 1241797 EAN/GTIN: 3660849592493 |
| |
|
| | |
| Die Garagentorantriebslösung findet ihren Einsatz im privaten Wohnungsbereich in der Motorisierung von Garagentoren (Schwing-, Sektionaltor) mit einer Torhöhe von bis zu 2,35 m, einer Torfläche von bis zu 10 qm oder einem Torgewicht von max. 150 kg. - Ein Antrieb, drei Anwendungen: 230 V- / Akku- / Solar-Betrieb - Alle Einstellungen und Fernbedienungen sind vorprogrammiert - Betriebsbereit nach 60 Sekunden - Einbruchhemmendes Getriebe - Automatische Hinderniserkennung - Sensibilität der Hinderniserkennung und Soft-Stopp einstellbar - Betrieb bei Stromausfall mit Notstrom-Akku (optional) - Manuelle Notentriegelung (optional) Technische Daten Druck-/ Zugkraft (Spitze): 800N Max. Geschwindigkeit: 12 cm/ Sek Anzahl der Arbeitszyklen / Tag: 20 Zyklen, getestet auf 10000 Zyklen Funktechnologie/ -frequenz: RTS, 433,42 MHz Einlernbare Funksender: 32 Integrierte Beleuchtung: LED Spannungsversorgung: 230 V AC - 50 Hz Spannungsversorgung Motor: 24 V DC 24 V DC Schutzklasse: Klasse 2: Doppelte Isolierung Schutzgrad: IP20 Betriebstemperatur: -20 GradC bis 60 GradC Maße des Antriebs (L x H x B): 269,7 x 152,7 x 173 mm Anschlussmöglichkeiten Versorgungsspannung Zubehör: 24 V - max. 500 mA Warnleuchte: 24 V - 15W Lichtschranke: kompatibel mit Lichtschranke TX/RX Tastereingang: potentialfreier Kontakt: NO Notstrom-Akku: kompatibel mit Notstrom-Akku Art.-Nr. 9 001 001 Externe Antenne: kompatibel mit RTS-Antenne Art.-Nr. 2 400 472 Betriebsfunktionen Zwangsbetrieb: durch ständigen Druck auf Taste A Abschaltverzögerung der Beleuchtung Fest: 30 Sekunden nach einer Torbewegung Vorwarnzeit Warnleuchte: 2 Sekunden vor der Torbewegung Funktionsweise bei Hinderniserkennung: Reversierung (Vollöffnung) beim Schließen Sensibilität der Hindernsierkennung: einstellbar, 4 Stufen Öffnungsgeschwindigkeit: 12 cm/Sek (max.) Schließgeschwindigkeit: 10 cm/Sek (max.) Softstopp: einstellbar, 3 Stufen Smart Home Ready by Somfy: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und s |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,40* | € 228,19* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 188,57* | € 228,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 190,76* | € 231,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,60* | € 235,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 234,68* | € 283,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|