|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0738089 Herst.-Nr.: BIC007E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Induktive Koppler zur IO-Link-Signalübertragung dienen der berührungslosen Übertragung von Energie und Daten über einen Luftspalt. Das macht mechanische Steckkontakte überflüssig. Und bei Einsatz unseres bidirektionalen Koppelsystems mit IO-Link funktioniert der Datenaustausch sogar in beide Richtungen.Die berührungslose Signalübertragung auf IO-Link-Standard ist transparent aufgebaut: Das System verhält sich „unsichtbar“ und muss nicht parametriert werden. Sie können es ganz einfach zwischen IO-Link-Master und IO-Link-Device einbinden und sofort kommunizieren.Das System verfügt über eine vollwertige IO-Link-Schnittstelle, unabhängig vom IO-Link-Revisionsstand. Events, Parameter- und Prozessdaten lassen sich damit direkt zwischen Master und Device austauschen. Funktion = IO-Link Signalübertragung, Signalform = bidirektional, Übertragungsabstand = 0...10 mm, Komponente = Remote, Schnittstelle = IO-Link 1.1, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Buchse, 5-polig, Ausgangsspannung = 24 VDC, Ausgangsnennstrom = 650 mA, Ausgangsstrom max. = 5 A / 0.12 ms, Gehäusematerial = Messing, beschichtet, Abmessung = Ø 30 x 72.1 mm, Umgebungstemperatur = -5...55 °C, Schutzart = IP67, Übertragungsrate = COM2 (38.4 kBaud), Additive Zykluszeit = Device + 2.0 ms, Prozessdaten IN = 0…32 Byte, Prozessdaten OUT = 0…32 Byte, SIO-Mode = ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 428,22* | € 472,50* |  |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 443,17* | € 486,61* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 443,34* | € 487,87* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 552,21* | € 605,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|