| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0738663 Herst.-Nr.: 821000002 EAN/GTIN: 4041254341583 |
| |
|
| | |
| EX-LED-Stahlblechleuchte, EX-Zone 1/21/2/22, 28 W, 4110 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta null/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>80000 h (@ Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4305), Gehäuse Stahl, Lackiert, Farbe grau, RAL 7035, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), LABS-getestet nach VDMA 24364-C2-L, EAN/GTIN:4041254341583.Explosionsgeschützte LED-Steildachleuchte für Zone 1/21. Stahlblechgehäuse lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), rahmenloses scharniertes Sicherheitsglas, abklappbar, Zentralverschluss mit gegenüberliegenden Innenscharnieren, Silikondichtung. Reflektor aus Stahlblech weiß lackiert, abklapp- und aushängbar, mit vergossenen LED Modulen und Entblendungselementen. Gekapseltes EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, Großflächen-Steildachstrahler, Stahlblechleuchte, Steildach-Kompaktstrahler, Steildachleuchte, hallenleuchten led, hallenleuchte, hallenstrahler ip65 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 572,55* | € 649,08* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 576,65* | € 649,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 578,74* | € 655,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 621,77* | € 698,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 618,35* | € 698,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|