Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung CO2 A 2178 BF WWM KNX CO2-Sensor Thermoplast lackiert Serie A schneeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0738824
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CO2A2178BFWWM
EAN/GTIN:
     4011377206304
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor
KNX CO2-Sensor, schneeweiß matt mit integriertem Busankoppler mit Luftfeuchtesensor und Raumtemperaturregler mit integrierter Tasterschnittstelle 2fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen von CO2-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Lufttemperatur Ausgabe der gemessenen Werte als Telegramm auf den Bus, z.B. zum Steuern von Lüftern oder Fensterantrieben über KNX-Telegramme Einzelraum-Temperaturregelung in KNX-Installationen Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration (max. 4 Grenzwerte) und Luftfeuchte (max. 2 Grenzwerte) Taupunktalarmierung z.B. für Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung von Schimmelbildung Zwei Binäreingänge zum Anschluss potentialfreier Kontakte, z.B. Taster, Schalter, Fensterkontakte Logikgatter für einfache Verknüpfungsfunktionen KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV Stromaufnahme KNX: typ. 12,5 mA max. 25 mA (4 s/15 s zyklisch) Anschluss KNX: Anschlussklemme Schutzklasse: III Umgebungstemperatur: ?5 ... +45 °C Binäreingänge Leitungslänge: max. 5 m Leitungstyp: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm CO2-Sensor Messbereich: 0 ... 2000 ppm Feuchtesensor Messbereich: 10 ... 95 % relative Feuchte (rF) Temperatursensor Messbereich: ?5 ... +45 °C
Weitere Suchbegriffe: KNX CO2-Sensor, eib co2-sensor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 241,12*
€ 265,72*
1
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 278,71*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 234,04*
€ 279,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 235,50*
€ 280,39*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 236,57*
€ 280,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,19*
€ 332,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
BTS01
ab € 66,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.