| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0739128 Herst.-Nr.: 0331491 EAN/GTIN: 4029299535709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hallenpendelleuchte LED mit Reflektor und separatem Baldachin, Schutzart IP20. Leuchtengehäuse aus stranggepresstem Aluminiumprofil, einstückig, mit senkrechten tiefen Kühlrippen für optimale passive Konvektionskühlung, Oberfläche pulverbeschichtet weiß, ähnlich RAL9016. LED-Fassung montiert auf massiver Aluminiumplatte zur effizienten Wärmeableitung an das Kühlprofil. LED-COB-Modul abgedeckt mit satinierter Echtglaskalotte, mit Federstahlklammern gehalten. LED-Konverter montiert in separatem rundem Baldachin. Reflektormontage über Adapterplatte mit Schlüssellöchern. Zuleitung transparent, 2-polig, Länge 2,0 Meter mit Zugentlastung. Reflektor aus transparentem, UV-beständigem PMMA mit lichtreflektierenden Prismen für zusätzlichen leichten Indirektanteil. Montage: Baldachin für Deckenmontage zentral oder 3-Punkt. Pendelmontage der Leuchte über eingebaute Automatikseilklemme mit Stahlseil D=1,2 mm, Stahlseillänge L=2,0 m. Metallteile der Seilabhängung glänzend vernickelt. Deckenseitiges Schraubenmaterial bauseits. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |