Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF ICE2-8IOL-G65L-V1D EIP/MOD-Feldbusmodul 70104877


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0739139
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70104877
EAN/GTIN:
     4050143393664
Suchbegriffe:
IO-Link Master
io-link master pepperl
io-link master
EtherNet/IP IO-Link-Master mit 8 Ein-/Ausgängen, Schnittstellentyp: Industrial Ethernet, Protokoll: EtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT Modbus max. PDI: 33 Mal pro Sekunde OPC UA max. PDI-Aktualisierungsrate: 20 Mal pro Sekunde MQTT max. PDI-Aktualisierungsrate: 10 Mal pro Sekunde, Übertragungsrate: 10/100 MBit/s, Anzahl/Typ: 8 x IO-Link Class A (X1 – X8) Konfigurierbar als: Max. 8 IO-Link und 8 Digitaleingänge Max. 16 Digitaleingänge Max. 8 Digitaleingänge und 8 Digitalausgänge kurzschlussfest, Umgebungstemperatur: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F), Schutzart: IP67, Anschluss: Stromversorgung M12, L-kodiert Feldbus M12, D-kodiert Ein-/Ausgänge M12, A-kodiert
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 551,73*
€ 618,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 553,46*
€ 625,11*
Frei Haus
ab € 561,40*
€ 631,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 565,80*
€ 637,49*
Frei Haus
ab € 565,51*
€ 637,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,91*
€ 736,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,40*
€ 729,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,16*
€ 705,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,75*
€ 687,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,73*
€ 656,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
70101647
ab € 215,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.