Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 219815 Xenon Blitzleuchte Rot 5,0 219815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0744860
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     219815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Ex-Leuchte
Warnlampe
Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte | explosionsgeschützt | Typ : 6161/2-41-321-0-1 | Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet | seewasserbeständig | Gehäuse Farbe : gelb / schwarz, pulverlackiert | Material Lichthaube : Polycarbonat (Lexan) | prismatisch | Linsenfarbe : Rot | Anzahl der Lampen : 1 | Leuchtmittel : Blitzröhre | Blitzlicht : 5,0 J | Blitzfrequenz : 1 Hz | Vorsicherung : 4 AT | Bemessungsbetriebsspannung AC : 42,00 - 48,00 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 60,00 - 80,00 V | Nennstrom bei AC : 0,3 A | Nennstrom bei DC : 0,11 ? 0,13 A | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC 85 °C / 100 °C Db | Geltungsbereich : Europäische Union (ATEX) | IECEx | Umgebungstemperatur min. : -40 °C / -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +40 °C / +50 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66 | Befestigungsteile : als Zubehör bestellbar | Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M20 Ø 4 ? 13 mm | Verschlussstopfen : 1 x M20 x 1,5 | Höhe : 260 mm | Breite : 76 mm | Länge : 91,000 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6161A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 913,11*
€ 1.012,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 972,17*
€ 1.072,58*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,00*
€ 1.204,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,12*
€ 1.193,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,61*
€ 1.155,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,41*
€ 1.125,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,11*
€ 1.086,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.