Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 219817 Xenon Blitzleuchte Orange 5 219817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0744862
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     219817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte | explosionsgeschützt | Typ : 6161/2-41-621-0-1 | Gehäusematerial : Aluminium, pulverbeschichtet | seewasserbeständig | Gehäuse Farbe : gelb / schwarz, pulverlackiert | Material Lichthaube : Polycarbonat (Lexan) | prismatisch | Linsenfarbe : Bernstein | Anzahl der Lampen : 1 | Leuchtmittel : Blitzröhre | Blitzlicht : 5,0 J | Blitzfrequenz : 1 Hz | Vorsicherung : 4 AT | Bemessungsbetriebsspannung AC : 42,00 - 48,00 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 60,00 - 80,00 V | Nennstrom bei AC : 0,3 A | Nennstrom bei DC : 0,11 ? 0,13 A | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex db eb IIC T6 / T5 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC 85 °C / 100 °C Db | Geltungsbereich : Europäische Union (ATEX) | IECEx | Umgebungstemperatur min. : -40 °C / -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +40 °C / +50 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66 | Befestigungsteile : als Zubehör bestellbar | Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M20 Ø 4 ? 13 mm | Verschlussstopfen : 1 x M20 x 1,5 | Höhe : 260 mm | Breite : 76 mm | Länge : 91,000 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6161A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,66*
€ 1.216,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.013,84*
€ 1.206,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,39*
€ 1.163,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,69*
€ 1.130,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,70*
€ 1.088,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.