Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 225106 Kombinationssignalgerät Bla 225106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0744927
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     225106
EAN/GTIN:
     k.A.
Kombinationssignalgerät | Hupe/Blitzleuchte Xenon | Druckfest gekapselt | explosionsgeschützt | Typ : YL6S/C-L-050-B-EN-SF-A-ST-00- | Gehäusematerial : Polyester | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe : schwarz | Material Lichthaube : Polycarbonat, prismatisch | Bemessungsbetriebsspannung AC : 115 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 0 V | Toleranz : -10 ? 10 % | Bem.betr.strom Blitzleuchte : 204 mA | Bem.betr.strom Hupe : 76 mA | Bemessungsbetriebsstrom : 280 mA | Leuchtmittel : Xenon Blitzröhre | Linsenfarbe : Blau | Blitzlicht : 5 J | Blitzfrequenz : 1 Hz | Anzahl der Lampen : 1 | Lautstärkeregelung : 18 dB (A) Abgleich | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66/IP67 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex d IIC T5/T4 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T95 °C /T110 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -60 °C / -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +40 °C / +55 °C | Betriebstemperatur min. : -40 °C | Betriebstemperatur max. : +45 °C | Option 1 : - | Befestigungsteile : beigelegt | Kabel- u. Leitungseinführungen: als Zubehör bestellbar | Verschlussstopfen : 2 x Staubschutzkappe | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode YL6SA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.609,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.779,66*
€ 2.117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,22*
€ 2.100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,99*
€ 2.014,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,58*
€ 1.963,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,75*
€ 1.915,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.