Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 261413 Schaltverstärker Digital Ei 261413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0745919
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     261413
EAN/GTIN:
     k.A.
Schaltverstärker | Feldstromkreis Ex i | explosionsgeschützt | Typ : 9270/21-14-14s | Anzahl der Kanäle : 2 | Anschlussart : Schraubklemme | Ausgang pro Kanal : 1 Elektronikausgang | LFD Relais : via 9193/21-11-11 | Nennstrom : 34 mA | Hilfsenergie : 24 V DC | SIL : 2 | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Max. Spannung Uo : 9,6 V | Max. Strom Io : 10 mA | Max. Leistung Po : 25 mW | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : | II 3 (1) G Ex nA Gc, [Ex ia GaIIC T4 Gc | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9270E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,02*
€ 370,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.