Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 261798 Remote I/O IS1+ BusRail 261798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0745961
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     261798
EAN/GTIN:
     k.A.
Remote I/O IS1+ | BusRail für 2 Module Beginn | Typ : 9494/S1-B2 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 | Anzahl der Steckplätze : for 2 modules | Umgebungstemperatur min. : -40°C | Umgebungstemperatur max. : +75°C | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex ia IIC T4 Gb | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9494A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.