Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 274155 LED-Rohrleuchte 25 W 2847 l 274155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0746590
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     274155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
led rohrleuchte
schutzrohrleuchte
LED-Rohrleuchte | explosionsgeschützt | Typ : 6036/1225-450-0381-11 | Ersatz von Typ : 6036/1225-050-0381-11 | Ausführung : Größe 2 | Farbwiedergabe : ? 80 | Farbtemperatur : 5.000 K | Lichtfarbe : neutralweiß | Höhe : 54 mm | Breite : 54 mm | Länge : 762 mm | Gehäusematerial : Polycarbonat | Silikonfreiheit : Silikonfrei | Lampenleistung : 25 W | Diffusor : mit Diffusor | Leuchtenlichtstrom : 2.847 lm | Leuchteneffizienz : 112 lm/W | Röhrenmaterial : Polycarbonat | Schutzklasse : II (schutzisoliert) | Anzahl der Lampen : 1 | Durchmesser : 54 | Leuchtmittel : LED einreihig | Nennstrom : 0,130 A | Bemessungsbetriebsspannung AC : 220,00 - 240,00 V | Frequenzbereich : 50 - 60 Hz | Bemessungsbetriebsspannung DC : 209,00 - 240,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db op is IIC T4 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db | Schlagwetterschutz : I M2 Ex db op is I Mb | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Kabellänge : 20 m | Art der Anschlussleitung : HXSLHXÖ | Schutzart (IP) : IP66 / IP67 | Schutzart IP (IEC 60598) : IP66 / IP68 (10 m / 60 min) | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6036A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 626,39*
€ 712,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 637,79*
€ 723,26*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,26*
€ 847,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,74*
€ 835,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,58*
€ 814,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,00*
€ 790,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,39*
€ 745,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.