Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 274177 LED-Rohrleuchte 48 W 5575 l 274177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0746601
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     274177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte
schutzrohrleuchte led
schutzrohrleuchte
LED-Rohrleuchte | explosionsgeschützt | Typ : 6036/1248-450-0681-11 | Ersatz von Typ : 6036/1248-050-0681-11 | Ausführung : Größe 4 | Farbwiedergabe : ? 80 | Farbtemperatur : 5.000 K | Lichtfarbe : neutralweiß | Höhe : 54 mm | Breite : 54 mm | Länge : 1.382 mm | Gehäusematerial : Polycarbonat | Silikonfreiheit : Silikonfrei | Lampenleistung : 48 W | Diffusor : mit Diffusor | Leuchtenlichtstrom : 5.575 lm | Leuchteneffizienz : 116 lm/W | Röhrenmaterial : Polycarbonat | Schutzklasse : II (schutzisoliert) | Anzahl der Lampen : 1 | Durchmesser : 54 | Leuchtmittel : LED einreihig | Nennstrom : 0,250 A | Bemessungsbetriebsspannung AC : 220,00 - 240,00 V | Frequenzbereich : 50 - 60 Hz | Bemessungsbetriebsspannung DC : 209,00 - 240,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db op is IIC T4 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T100 °C Db | Schlagwetterschutz : I M2 Ex db op is I Mb | Umgebungstemperatur min. : -45 °C | Umgebungstemperatur max. : +60 °C | Kabellänge : 20 m | Art der Anschlussleitung : (N)SSHÖU 2x1,5 | Schutzart (IP) : IP66 / IP67 | Schutzart IP (IEC 60598) : IP66 / IP68 (10 m / 60 min) | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6036A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,75*
€ 923,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,26*
€ 916,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,79*
€ 892,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,92*
€ 861,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,57*
€ 802,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.