Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 276557 LED-Langfeldleuchte 42 W 58 276557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0746840
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     276557
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchten led
Langfeldleuchte mit LED | GRP Industrieausführung | Industrieausführung | Typ : L402/4348-6120-152-1110-11 | Leuchtenwanne : klar | Wannenmaterial : Polycarbonat | Gehäusematerial : Polyesterharz | Ausführung : Standardausführung | Anzahl der Lampen : 1 | Lampenleistung : 42 W | Lichtverteilung : 120°x120° mit Streuscheibe | Lichtfarbe : 4000K - warmes Neutralweiß | Farbtemperatur : 4.000 K | LED-Lebensdauer : L90B50 ? 100.000 h | Betriebsgerät-Lebensdauer : C10 ? 50.000 h, Ta ? 60 °C | C10 ? 50.000 h, Ta ? 50 °C | Abmessungen (L x B x H) : 1.310 x 184 x 125 mm | Bemessungsbetriebsspannung AC : 220,00 - 230,00 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 194,00 - 250,00 V | Umgebungstemperatur min. : -30 °C | Umgebungstemperatur max. : +45 °C | Hinweis Durchverdrahtung : max. 3x16 A | Umgebungstemperatur max.2 : +50 °C | Hinweis Durchverdrahtung 2 : max. 3x10 A | Diffusor : mit Diffusor | Durchverdrahtung : mit 5 Leitern 2,5 mm2 | Vorschaltgerät : VG Luxtronic 40W 300mA | Adressbaustein : UNI Modul ADR 20-ILS-Z2 | Gewindeplatte : 2x Kunststoff | Bohrungen : 3 x M25 | beigelegt | Kabel- u. Leitungseinführungen: 2 x M25 Ø 7 ? 17 mm | Material Leitungseinführung : Polyamid schwarz | Verschlussstopfen : 2 x M25 x 1,5 | Material Verschlussstopfen : Polyamid schwarz | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Sprachen der Schilder : Deutsch | Englisch | Französisch | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode L402A
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,49*
€ 934,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,84*
€ 926,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,48*
€ 893,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,65*
€ 859,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,42*
€ 795,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.