Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 277673 LED-Langfeldleuchte 22 W 29 277673


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0746901
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     277673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchten led
Langfeldleuchte mit LED | GRP | explosionsgeschützt | Typ : 6002/4128-0100-152-1110-11 -8500 | Leuchtenwanne : klar | Wannenmaterial : Polycarbonat | Gehäusematerial : Polyesterharz | Ausführung : Standardausführung | Gehäuse Farbe : lichtgrau (RAL 7035) | Anzahl der Lampen : 1 | Lampenleistung : 22 W | Lichtverteilung : 120°x120° mit Streuscheibe | Leuchtenlichtstrom : 2.910 lm | Leuchteneffizienz : 132 lm/W | Leuchteneffizienz DC Betrieb : 50% DC | Lichtfarbe : neutralweiß | Farbtemperatur : 5.000 K | LED-Lebensdauer : L90B50 ? 100.000 h | Betriebsgerät-Lebensdauer : C10 ? 50.000 h, Ta ? 60 °C | Abmessungen (L x B x H) : 700 x 184 x 125 mm | Bemessungsbetriebsspannung AC : 100,00 - 240,00 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 110,00 - 250,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +50 °C | Hinweis Durchverdrahtung : max. 3x16 A | Umgebungstemperatur max.2 : +60 °C | Hinweis Durchverdrahtung 2 : max. 3x10 A | Schlagfestigkeit (IEC 62262) : IK10 | Diffusor : mit Diffusor | Durchverdrahtung : mit 5 Leitern 2,5 mm2 | Vorschaltgerät : 6045/211-120-10 | Gewindeplatte : 2x Kunststoff | Bohrungen : 3 x M25 | beigelegt | Kabel- u. Leitungseinführungen: 2 x M25 Ø 7 ? 17 mm | Material Leitungseinführung : Polyamid schwarz | Verschlussstopfen : 2 x M25 x 1,5 | Material Verschlussstopfen : Polyamid schwarz | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Russisch | Sprachen der Schilder : Deutsch | Englisch | Russisch | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6002D
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,90*
€ 779,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,22*
€ 764,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,63*
€ 749,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,49*
€ 722,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,15*
€ 664,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.