Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 285114 LED-Langfeldleuchte 42 W 64 285114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0748613
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     285114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchten led
Langfeldleuchte mit LED | GRP | explosionsgeschützt | Typ : 6402/4144-6100-152-2220-22 -850S | Ersatz von Typ : 6402/4148-6100-152-2220-22 | -850S | Leuchtenwanne : diffus | Wannenmaterial : Polycarbonat | Gehäusematerial : Polyesterharz | Ausführung : Standardausführung | Gehäuse Farbe : lichtgrau (RAL 7035) | Anzahl der Lampen : 1 | Lampenleistung : 42 W | Lichtverteilung : 120°x120° | Leuchtenlichtstrom : 6.460 lm | Leuchteneffizienz : 138 lm/W | Leuchteneffizienz DC Betrieb : 50% DC | Lichtfarbe : neutralweiß | Farbtemperatur : 5.000 K | LED-Lebensdauer : L90B50 ? 100.000 h | Betriebsgerät-Lebensdauer : C10 ? 100.000 h, Ta ? 60 °C | Abmessungen (L x B x H) : 1.310 x 184 x 125 mm | Bemessungsbetriebsspannung AC : 100,00 - 240,00 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 110,00 - 250,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 2 , 21, 22 | Gasexplosionsschutz : II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +55 °C | Hinweis Durchverdrahtung : max. 3x16 A | Umgebungstemperatur max.2 : +60 °C | Hinweis Durchverdrahtung 2 : max. 3x10 A | Schlagfestigkeit (IEC 62262) : IK10 | Diffusor : ohne Diffusor | Durchverdrahtung : mit 5 Leitern 2,5 mm2 | Vorschaltgerät : VG Luxtronic 40W 300mA | Gewindeplatte : 2x Edelstahl SS430 | Bohrungen : 3 x M20 | ohne | Kabel- u. Leitungseinführungen: als Zubehör bestellbar | Verschlussstopfen : als Zubehör bestellbar | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Sprachen der Schilder : Deutsch | Englisch | Französisch | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6402C
Weitere Suchbegriffe: led wannenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,41*
€ 960,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,80*
€ 955,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,80*
€ 929,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,75*
€ 900,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,16*
€ 849,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.