Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 4147
>
Installationstechnik
>
Installationstechnik
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ex-Installations-Material
>
Artikel
STAHL 243199 Stecker 12 A grün 3h 243199
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0749610
Hersteller:
R. STAHL
Herst.-Nr.:
243199
EAN/GTIN:
k.A.
Stecker | explosionsgeschützt | Typ : 8573/12-203 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 25 V | 50 V | Frequenzbereich : 400 Hz | Detaillierte Polzahl : 2 P | Kennfarbe : grün | Codierung (Uhrzeitstellung) : 3 | Hilfskontakte vorhanden : Nein | Gehäusematerial : Polyamid | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T70 °C Db | Umgebungstemperatur min. : -50 °C | Umgebungstemperatur max. : +55 °C | Bemessungsbetriebsstrom : 12 A | Umgebungstemperatur max.2 : +60 °C | Bemessungsbetriebsstrom2 : 10 A | Schutzart (IP) : IP66 | Einführungen : - | Kabel- u. Leitungseinführungen: - | Leitungsdurchmesser : 8 ? 15 mm | Verschlussstopfen : - | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8573D
... >
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ventilatoren / Jalousien / Ex-Material
>
Ex-Installations-Material
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen