| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0749701 Herst.-Nr.: 243576 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung | explosionsgeschützt | Typ : CMP-50-C2KX-2 | Herstellerteilenummer : 50C2KX1RA536 | Gewindegröße : NPT2 | Gewindelänge : 26,9 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausführung : 50 | Klemmbereich : 40,4 ... 53,1 mm | Schlüsselweite : 70,10 | Armierungsart : alle Armierungen | ohne Bleimantel | Armierungsdrahtstärke : 0,6 ... 1,6 mm | Innerer Mantel : 44,2 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +130 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode C2KXA |
| | |
| | | |
| |