Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 244566 Pilzdrucktaster Gewindeausf 244566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749764
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     244566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
Pilzdrucktaster - | rot | explosionsgeschützt | Typ : 8602C3-004-S | Gehäusematerial : Polyamid | Dichtung : Silikon | Befestigung : Gewindeausführung | Bezeichnungsschild : red, blank label w/o text | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC Db | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Verpackt : Ja | Verpackungseinheit : 1 ST | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8602A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,94*
€ 74,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.