Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246373 CMP Kabelverschraubung 6.10 246373


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749907
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     246373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit Compound | explosionsgeschützt | Typ : CMP-20S16-PX2K-1/2 | Herstellerteilenummer : 20S16PX2K1RA431 | Gewindegröße : NPT1/2 | Gewindelänge : 19,9 mm | Werkstoff : Edelstahl | Ausführung : 20S16 | Klemmbereich : 6,1 ... 13,1 mm | Schlüsselweite : 30,50 | Armierungsart : alle Armierungen | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 11,7 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +85 °C | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode PX2KA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.